BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820064
ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:820064
Rubix:22572134
Fabrikant:820064
EAN:0754473205720


Technische samenvatting
| Model | gilet de sécurité haute visibilité obligatoire |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820064
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady geeft aan dat het dragen van een veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht is binnen een afgebakende zone. Dit cirkelvormige pictogram op kaart is ontworpen voor installatie-identificatie en maakt de PBM-verplichting onmiddellijk zichtbaar.
Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady is vervaardigd uit rigide polypropyleen met een licht gestructureerd oppervlak, afgewerkt met een transparante, glanzende polyester toplaag. Deze materiaalcombinatie verhoogt de bestendigheid van de opdruk tegen krassen, vocht en tal van oplosmiddelen (zoals alcohol, aceton, tolueen en terpentine). Het pictogram ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’ is in wit gedrukt op een blauwe achtergrond en uitgevoerd in een ronde verplichtingsvorm, wat zorgt voor directe herkenbaarheid. Dankzij dit gestandaardiseerde ISO-beeld sluit het paneel naadloos aan op bestaande installatiesystemen. Het is geschikt voor binnen- en buitengebruik in omgevingen met gangbare klimatologische en chemische belasting, met behoud van een goede leesbaarheid.
Specificaties:
• Merk: Brady®
• Omschrijving: ISO-veiligheidspictogram ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’
• Pictogramnummer: M015
• Brady-referentie: 820064
• Type kaart: verplichting
• Vorm: cirkel
• Kleur: wit op blauw
• Materiaal: rigide polypropyleen (Brady-materiaal B-7527)
• Overlaminering: transparant, glanzend polyester
• Diameter: 200,00 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 120 °C
Normen:
• ISO 7010: norm voor veiligheidspictogrammen die vorm, kleur en symbool M015 vastlegt voor geharmoniseerde signalisatie op de werkplek
• REACH SVHC-conform: bevestigt dat het Brady-materiaal B-7527 geen zeer zorgwekkende stoffen bevat die zijn opgenomen op de SVHC-lijst
Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady is vervaardigd uit rigide polypropyleen met een licht gestructureerd oppervlak, afgewerkt met een transparante, glanzende polyester toplaag. Deze materiaalcombinatie verhoogt de bestendigheid van de opdruk tegen krassen, vocht en tal van oplosmiddelen (zoals alcohol, aceton, tolueen en terpentine). Het pictogram ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’ is in wit gedrukt op een blauwe achtergrond en uitgevoerd in een ronde verplichtingsvorm, wat zorgt voor directe herkenbaarheid. Dankzij dit gestandaardiseerde ISO-beeld sluit het paneel naadloos aan op bestaande installatiesystemen. Het is geschikt voor binnen- en buitengebruik in omgevingen met gangbare klimatologische en chemische belasting, met behoud van een goede leesbaarheid.
Specificaties:
• Merk: Brady®
• Omschrijving: ISO-veiligheidspictogram ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’
• Pictogramnummer: M015
• Brady-referentie: 820064
• Type kaart: verplichting
• Vorm: cirkel
• Kleur: wit op blauw
• Materiaal: rigide polypropyleen (Brady-materiaal B-7527)
• Overlaminering: transparant, glanzend polyester
• Diameter: 200,00 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 120 °C
Normen:
• ISO 7010: norm voor veiligheidspictogrammen die vorm, kleur en symbool M015 vastlegt voor geharmoniseerde signalisatie op de werkplek
• REACH SVHC-conform: bevestigt dat het Brady-materiaal B-7527 geen zeer zorgwekkende stoffen bevat die zijn opgenomen op de SVHC-lijst
Sterke punten
• Verbetert de zichtbaarheid van de draagplicht dankzij het goed herkenbare ISO-pictogram (wit op blauw, ronde vorm)
• Vermindert vervangingsfrequentie in zones met spatbelasting, vocht en gangbare oplosmiddelen door het polypropyleenmateriaal met polyester toplaag
• Draagt bij aan uniforme veiligheidssignalering binnen de installatie dankzij ISO-conform ontwerp
• Geschikt voor diverse binnen- en buitentoepassingen dankzij de standaarddiameter de afwezigheid van voorgeschreven boorgaten
• Vermindert vervangingsfrequentie in zones met spatbelasting, vocht en gangbare oplosmiddelen door het polypropyleenmateriaal met polyester toplaag
• Draagt bij aan uniforme veiligheidssignalering binnen de installatie dankzij ISO-conform ontwerp
• Geschikt voor diverse binnen- en buitentoepassingen dankzij de standaarddiameter de afwezigheid van voorgeschreven boorgaten
Toepassingen
Het 820064 cirkelvormige pictogram wordt gebruikt om zones te identificeren waar het dragen van een veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht is, als aanvulling op interne preventieprocedures. Het is geschikt voor plaatsing nabij toegangen, looproutes en interventiezones, als vaste signalisatie op wanden, scheidingswanden of rigide structuren. Afhankelijk van de site-inrichting kan deze kaart worden gecombineerd met andere verplichtingspictogrammen om de veiligheidssignalering zowel binnen als buiten te structureren en de betrokken zones duidelijk te markeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | gilet de sécurité haute visibilité obligatoire |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 1,55 mm |
| Breedte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,60 excl. BTW
/ stuk
€ 15,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen