BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820066

ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820066
Rubix:22572136
Fabrikant:820066
EAN:0754473205744
BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820066

Technische samenvatting

Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820066


Het 820066 veiligheidspictogram van Brady geeft aan dat het dragen van een veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht is in werk- of verkeerszones. Dit pictogram op kaart is bedoeld voor vaste veiligheidssignalering en zorgt voor een duidelijke en duurzame identificatie van PBM-verplichtingen.

Kenmerken:
Dit ISO-veiligheidspictogram van Brady is vervaardigd uit rigide polypropyleen, afgewerkt met een glanzende, transparante polyester toplaag, wat zorgt voor een hoge mechanische en chemische bestendigheid. Het gladde oppervlak vergemakkelijkt de reiniging en behoudt de kleurintensiteit in de tijd. Het pictogram ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’ is in wit weergegeven op een blauwe achtergrond en uitgevoerd met een cirkelvormige verplichtingsuitvoering volgens de norm. Het paneel is geschikt voor montage op wanden, scheidingswanden of vlakke constructies, zowel binnen als buiten, om de zichtbaarheid van veiligheidsinstructies op locatie te versterken.

Specificaties:
• Merk: Brady®
• Omschrijving: ISO-veiligheidspictogram ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’
• Pictogramnummer: M015
• Brady-referentie: 820066
• Type kaart: verplichting
• Vorm: cirkel
• Kleur: wit op blauw
• Materiaal drager: B-7527 (rigide polypropyleen)
• Overlaminering: transparant, glanzend polyester
• Diameter: 400,00 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot 120 °C
• UV-bestendig

Normen:
• ISO 7010: internationale norm die de visuele kenmerken van veiligheidspictogrammen vastlegt voor een onmiddellijke herkenning van het symbool ‘veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht’
• REACH SVHC-conform: bevestigt dat het Brady-materiaal B-7527 geen zeer zorgwekkende stoffen bevat

Sterke punten

• Vergemakkelijkt de herkenning van verplichtingszones dankzij de grote diameter van 400 mm en het contrastrijke kleurenschema
• Verhoogt de veiligheid van personeel door duidelijke en genormaliseerde signalering van de draagplicht
• Biedt een hoge weerstand tegen chemicaliën, vocht en krassen dankzij de combinatie van polypropyleen en polyester toplaag

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram van Brady is ontworpen voor gebruik in zones waar het dragen van een veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht is, zoals werkplaatsen, magazijnen, logistieke parkings en bouwplaatsen. Het is geschikt voor installatie binnen en buiten op alle rigide ondergronden die compatibel zijn met een polypropyleen paneel. De referentie 820066 is bijzonder geschikt wanneer zichtbaarheid vanop afstand of vanuit een voertuig of machine vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Materiaalpolypropyleen
Hoogte400 mm
Breedte400 mm
35,66 excl. BTW
/ stuk
43,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen