BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822294

ISO Veiligheidspictogram Verboden voor voetgangers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822294
Rubix:22611552
Fabrikant:822294
EAN:0754473325978
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822294

Technische samenvatting

Modeldivieto di transito ai pedoni
Materiaalpe (polyethyleen)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822294


ISO Veiligheidspictogram - Verboden voor voetgangers
Veiligheidsbord Brady 822294 met symbool 'verboden voor voetgangers', in cirkelvormig formaat met een diameter van 100 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldivieto di transito ai pedoni
Materiaalpe (polyethyleen)
Diameter100 mm
Bouwvormcirkelvormig
3,02 excl. BTW
/ stuk
3,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen