BRADY NIET OP OPPERVLAK STAPPEN 824232
ISO Veiligheidspictogram - Verboden het oppervlak te betreden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:PIC P019-Dia 200-PE-CRD/1
Rubix:22572396
Fabrikant:824232
EAN:0754473350659


Technische samenvatting
| Model | vietato salire sulla superficie |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY NIET OP OPPERVLAK STAPPEN 824232
Sign compliant to ISO 7010
ISO Brady veiligheidsaanduiding om te verbieden op het oppervlak te stappen (P019). Rond formaat Ø200 mm van gelamineerd polyester, voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingen
Used for pipe markers and safety;signs excellent adhesion to low surface energy surfaces;such as polypropylene and ABS;as well as on most powder coatings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | vietato salire sulla superficie |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Diameter | 200 mm |
| Bouwvorm | cirkel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen