BRADY PICTOGRAM ALU. 826919
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Laserstraal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:826919
Rubix:22611680
Fabrikant:826919
EAN:0754473248024


Technische samenvatting
| Model | avviso: raggi laser (iso 7010 w004) |
|---|---|
| Materiaal | aluminium (b-7525) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 826919
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Laserstraal
Veiligheidsbord ISO 7010 W004 voor waarschuwing voor laserstraling. Zwarte driehoek op geel in aluminium, afmetingen 200 x 173 mm, om risicogebieden aan te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | avviso: raggi laser (iso 7010 w004) |
| Materiaal | aluminium (b-7525) |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen