BRADY NIET ZITTEN 824083

ISO Veiligheidspictogram - Verboden te zitten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:824083
Rubix:22572402
Fabrikant:824083
EAN:0754473348816
BRADY NIET ZITTEN 824083

Technische samenvatting

Modelvietato sedersi
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY NIET ZITTEN 824083


Sign compliant to ISO 7010
Verbodsteken ISO 7010 "Verboden te zitten" in ronde vorm. Diameter 200 mm, van gelamineerd polyester met permanente acrylaatlijm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvietato sedersi
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte200 mm
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Diameter200 mm
Bouwvormcirculair
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen