BRADY PICTOGRAM POLYESTER 828096
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:828096
Rubix:22611688
Fabrikant:828096
EAN:0754473270261

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 828096
Het ISO-veiligheidspictogram "gevaarlijke elektrische spanning" van Brady® is ontworpen om onmiddellijk de aandacht te vestigen op elektrische risico’s in professionele omgevingen. Dankzij het driehoekige ontwerp in zwart op geel, conform internationale normen, wordt het gevaar direct herkend. Dit bord is een essentieel hulpmiddel om personen die in de buurt van elektrische installaties werken te beschermen.
Kenmerken:
Dit waarschuwingsbord is vervaardigd uit hoogwaardig Brady B-7541 polyester met een beschermende toplaag van gelamineerd polyester. Het is perfect geschikt voor toepassing op moeilijke ondergronden dankzij de krachtige permanente acrylkleefstof. De glanzende afwerking verhoogt de leesbaarheid, zelfs bij weinig licht of bij blootstelling aan externe invloeden. Het is ontworpen om een lange levensduur te garanderen en blijft intact bij blootstelling aan oplosmiddelen, vocht, UV-straling en temperatuurschommelingen.
Specificaties:
- Type: waarschuwingsbord.
- Vorm: driehoek.
- Kleuren: zwart op gele achtergrond.
- Materiaal: gelamineerd polyester (Brady B-7541).
- Afwerking: glanzend.
- Kleefstof: hoogwaardige, permanent, op basis van acryl.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
- Toepassingstemperatuurbereik: -40 °C tot +110 °C.
Normen:
- Voldoet aan de norm ISO 7010 (symbool W012);
- REACH-conform (bijgewerkte lijst van 17 januari 2023).
Merkinformatie:
Al meer dan een eeuw ontwerpt Brady® oplossingen om de veiligheid en identificatie in complexe industriële omgevingen te verbeteren. Het bedrijf werd opgericht in 1914, is actief in meer dan 70 landen en investeert voortdurend in innovatie. Met meer dan 375 octrooien biedt Brady® technisch geavanceerde, betrouwbare producten die voldoen aan de strengste regelgeving. De serie met veiligheidspictogrammen wordt gebruikt in de meest gevoelige sectoren en garandeert een duidelijke en duurzame signalering.
Kenmerken:
Dit waarschuwingsbord is vervaardigd uit hoogwaardig Brady B-7541 polyester met een beschermende toplaag van gelamineerd polyester. Het is perfect geschikt voor toepassing op moeilijke ondergronden dankzij de krachtige permanente acrylkleefstof. De glanzende afwerking verhoogt de leesbaarheid, zelfs bij weinig licht of bij blootstelling aan externe invloeden. Het is ontworpen om een lange levensduur te garanderen en blijft intact bij blootstelling aan oplosmiddelen, vocht, UV-straling en temperatuurschommelingen.
Specificaties:
- Type: waarschuwingsbord.
- Vorm: driehoek.
- Kleuren: zwart op gele achtergrond.
- Materiaal: gelamineerd polyester (Brady B-7541).
- Afwerking: glanzend.
- Kleefstof: hoogwaardige, permanent, op basis van acryl.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
- Toepassingstemperatuurbereik: -40 °C tot +110 °C.
Normen:
- Voldoet aan de norm ISO 7010 (symbool W012);
- REACH-conform (bijgewerkte lijst van 17 januari 2023).
Merkinformatie:
Al meer dan een eeuw ontwerpt Brady® oplossingen om de veiligheid en identificatie in complexe industriële omgevingen te verbeteren. Het bedrijf werd opgericht in 1914, is actief in meer dan 70 landen en investeert voortdurend in innovatie. Met meer dan 375 octrooien biedt Brady® technisch geavanceerde, betrouwbare producten die voldoen aan de strengste regelgeving. De serie met veiligheidspictogrammen wordt gebruikt in de meest gevoelige sectoren en garandeert een duidelijke en duurzame signalering.
Sterke punten
- Duidelijke signalering van elektrische risico's;
- Goed zichtbaar, zelfs van een afstand of bij weinig licht;
- Hoge weerstand tegen chemicaliën, weersinvloeden en UV-stralen;
- Snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap;
- Uitstekende weerstand tegen complexe oppervlakken (ABS, polypropyleen, geverfd metaal, enz.);
- Geschikt voor zware industriële omgevingen.
- Goed zichtbaar, zelfs van een afstand of bij weinig licht;
- Hoge weerstand tegen chemicaliën, weersinvloeden en UV-stralen;
- Snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap;
- Uitstekende weerstand tegen complexe oppervlakken (ABS, polypropyleen, geverfd metaal, enz.);
- Geschikt voor zware industriële omgevingen.
Toepassingen
- Markeren van elektrische panelen en -kasten;
- Identificatie van hoogspanningsstations;
- Signalering in technische ruimten of onderhoudsruimten;
- Elektrische transformatie of werkgebieden onder spanning;
- Productielijnen en industriële sites;
- ERP, logistieke magazijnen en tertiaire infrastructuren;
- Elke plaats waar de aanwezigheid van stroom een gevaar vormt.
- Identificatie van hoogspanningsstations;
- Signalering in technische ruimten of onderhoudsruimten;
- Elektrische transformatie of werkgebieden onder spanning;
- Productielijnen en industriële sites;
- ERP, logistieke magazijnen en tertiaire infrastructuren;
- Elke plaats waar de aanwezigheid van stroom een gevaar vormt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | icon |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
