BRADY PICTOGRAM POLYPROP 820510
ISO Veiligheidspictogram Individueel veiligheidsharnas verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:820510
Rubix:22611520
Fabrikant:820510
EAN:0754473215019


Technische samenvatting
| Model | indossare l’imbragatura di sicurezza (iso 7010 m018) |
|---|---|
| Materiaal | hard polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 820510
ISO Veiligheidspictogram - Individueel veiligheidsharnas verplicht
Signaal ISO 7010 M018 "Veiligheidsharnas": verplicht het dragen van het harnas. Van hard polypropyleen, Ø100 mm, voor binnen-/buitengebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | indossare l’imbragatura di sicurezza (iso 7010 m018) |
| Materiaal | hard polypropyleen |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen