BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829723 (KRT A 3 ST)

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829723
Rubix:22611842
Fabrikant:829723
EAN:0754473286576
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829723 (KRT A 3 ST)

Technische samenvatting

Modelw023 - pericolo: sostanze corrosive
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829723 (KRT A 3 ST)


Het genormaliseerde, zelfklevende veiligheidspictogram ‘Waarschuwing – Bijtende stoffen’ van Brady signaleert duidelijk een chemisch risico. Het versterkt de visuele informatie op locatie en draagt bij aan een betere leesbaarheid in gevoelige zones.

Kenmerken:
Dit signaleringsmiddel van Brady maakt gebruik van pictogram W023 om de aanwezigheid van bijtende stoffen aan te geven. Het is uitgevoerd als een zwart pictogram op een gele achtergrond met een driehoekige vorm. Het gelamineerde polyester zorgt voor een goede duurzaamheid en een glanzende afwerking. De permanente acrylaatlijm garandeert een langdurige hechting op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en poedergecoate oppervlakken.

Specificaties:
• Afmetingen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Vorm: driehoek
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: zwart op geel
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Afwerking: glanzend

Normen:
• ISO 7010: dit pictogram voldoet aan de norm die veiligheidssymbolen harmoniseert voor een universele herkenning
• UNSPSC 55121606: classificatiecode voor veiligheidssignaleringsproducten
• REACH SVHC: SVHC-vrij verklaard volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2023

Sterke punten

• Duidelijke waarschuwing voor gevaar dankzij het zwart-op-gele contrast
• Eenvoudige montage door de permanente acrylaatlijm
• Driehoekige vorm voor snelle herkenning van de waarschuwingsboodschap
• Geschikt voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram op vel wordt toegepast in omgevingen waar met corrosieve chemische stoffen wordt gewerkt, zoals opslagzones, bij tanks, op vaste of mobiele apparatuur en in technische installaties. Het is geschikt voor de chemische industrie, productieomgevingen, industriële onderhoudstoepassingen en waterbehandeling, waar duidelijke en consistente gevarencommunicatie essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelw023 - pericolo: sostanze corrosive
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte100 mm
Hoogte0,099 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen