BRADY PICTOGRAM PP BORD 450X150 MM HOOGSPANNING LEVENSGEVAAR

Waarschuwingspictogram - Hoogspanning levensgevaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:253240
Rubix:22610928
Fabrikant:253240
BRADY PICTOGRAM PP BORD 450X150 MM HOOGSPANNING LEVENSGEVAAR

Technische samenvatting

Modelavertissement
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM PP BORD 450X150 MM HOOGSPANNING LEVENSGEVAAR


Waarschuwingspictogram - Hoogspanning levensgevaar - Hoogspanning levensgevaar

Sterke punten

•Glossy, clear labels are thermal transfer printable and feature a durable permanent acrylic adhesive
Excellent resistance to most chemicals, oils and water
UL approved;CSA accepted
Service temperature of -70 to 100° F (-56 to 137° C)
A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the BMP®61 Label Printer / Brady Printer M611 Mobile Label Printer or M71-R6000 for the BMP®71 Label Printer. This label is no longer compatible with TLS Series Printers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelavertissement
Lengte450 mm
Breedte150 mm
17,93 excl. BTW
/ stuk
21,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen