BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829724
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829724
Rubix:22611844
Fabrikant:829724
EAN:0754473286583


Technische samenvatting
| Model | pic w023-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829724
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Bijtende Stoffen
ISO 7010-signalisatie Brady “Warning: Corrosive substance” (W023). Zwarte driehoek op geel in gelamineerd polyester met permanente acrylkleeflaag, 200 x 173 mm.
Toepassingen
Facility identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic w023-tri 200-pe-crd/1 |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 0,099 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen