BRADY PICTOGRAM POLYPROP 824384

Veiligheidspictogram ISO Verbodsbord lift bij brand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:824384
Rubix:22611630
Fabrikant:824384
EAN:0754473352189
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 824384

Technische samenvatting

Modeldivieto di usare l'ascensore in caso di incendio
Materiaalpolypropyleen (brady b-7527)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 824384


ISO Veiligheidspictogram - Verboden de lift te gebruiken bij brand
ISO-veiligheidsbord Brady met verbodssymbool: verboden de lift te gebruiken bij brand. Rond formaat ø100 mm in polypropyleen B-7527.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldivieto di usare l'ascensore in caso di incendio
Materiaalpolypropyleen (brady b-7527)
Diameter100 mm
Bouwvormrond
6,73 excl. BTW
/ stuk
8,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen