BRADY PP PICTOGRAM BORD 100 MM BIJTENDE STOFFEN

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829727
Rubix:22611848
Fabrikant:829727
EAN:0754473286613
BRADY PP PICTOGRAM BORD 100 MM BIJTENDE STOFFEN

Technische samenvatting

Modelpericolo: sostanze corrosive
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PP PICTOGRAM BORD 100 MM BIJTENDE STOFFEN


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Bijtende Stoffen
ISO veiligheidssignaal Brady 829727 voor corrosieve stoffen (PIC W023-Tri). Driehoek 100 x 87 mm van polypropyleen, zwart op geel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: sostanze corrosive
Materiaalpolypropyleen
Lengte100 mm
Hoogte87 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen