BRADY PP PICTOGRAM BORD 200 MM BIJTENDE STOFFEN
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829728
Rubix:22611850
Fabrikant:829728
EAN:0754473286620

Documenten
Productdetails : BRADY PP PICTOGRAM BORD 200 MM BIJTENDE STOFFEN
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Bijtende Stoffen
ISO-veiligheidssignalering van Brady voor corrosieve stoffen. Hard, niet-zelfklevend polypropyleenpaneel, conform NF EN ISO 7010, 200 x 173 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic w023-tri 200-pp-crd/1 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden