BRADY PICTOGRAM POLYPROP 824385

Veiligheidspictogram ISO Verbodsbord lift bij brand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:824385
Rubix:22611632
Fabrikant:824385
EAN:0754473352196
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 824385

Technische samenvatting

Modeldivieto di utilizzare l'ascensore in caso di incendio
Materiaalpolypropyleen (brady materiale n. b-7527)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 824385


ISO Veiligheidspictogram - Verboden de lift te gebruiken bij brand
ISO 7010 verbodsbord voor liften: "Gebruik de lift niet bij brand", diameter 200 mm, van polypropyleen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldivieto di utilizzare l'ascensore in caso di incendio
Materiaalpolypropyleen (brady materiale n. b-7527)
Diameter200 mm
Bouwvormcirkel
12,60 excl. BTW
/ stuk
15,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen