BRADY PICTOGRAM ALU. 829731

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829731
Rubix:22611856
Fabrikant:829731
EAN:0754473286651
BRADY PICTOGRAM ALU. 829731

Technische samenvatting

Modelpericolo: sostanze corrosive
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 829731


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Bijtende Stoffen
Veiligheidsmarkering ISO Brady 829731 W023 voor corrosieve stoffen: formaat 200x173 mm, materiaal aluminium. Conform ISO 7010 voor de communicatie van risico's.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: sostanze corrosive
Materiaalaluminium
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoek
11,07 excl. BTW
/ stuk
13,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen