BRADY PICTOGRAM ALU. 819918

ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshelm verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:819918
Rubix:22611508
Fabrikant:819918
EAN:0754473202927
BRADY PICTOGRAM ALU. 819918

Technische samenvatting

Modelcasco di protezione obbligatorio
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 819918


ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidshelm verplicht
ISO 7010-signalisatie Brady met pictogram M014 'verplichte veiligheidshelm'. Rond aluminium bord Ø100 mm, om gebieden te identificeren waar een helm verplicht is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelcasco di protezione obbligatorio
Materiaalaluminium
Diameter100 mm
Bouwvormrond
11,39 excl. BTW
/ stuk
13,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen