BRADY BIOLOGISCH BESMETTINGSGEVAAR 827652
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:827652
Rubix:22571995
Fabrikant:827652
EAN:0754473263331


Technische samenvatting
| Model | pericolo: rischio biologico |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY BIOLOGISCH BESMETTINGSGEVAAR 827652
Dit zelfklevende veiligheidspaneel van Brady waarschuwt voor een gevaar dat verband houdt met biologisch besmettingsrisico aan de hand van een duidelijk pictogram op kaart conform de ISO-norm. Deze referentie 827652 is een gelamineerde polyestersticker in de kleur zwart op geel.
Kenmerken:
Dit zelfklevende veiligheidspictogram dient voor het identificeren van zones met een biologisch risico en voor het structureren van de gevarencommunicatie binnen installaties. Het oppervlak van gelamineerd polyester draagt bij aan de duurzaamheid van de markering, terwijl de permanente acrylaatlijm een eenvoudige montage op verschillende ondergronden mogelijk maakt. De glanzende afwerking verbetert de leesbaarheid en de driehoekige vorm versterkt de herkenning van het waarschuwingssignaal. Dit W009 pictogram is een internationaal erkend symbool dat door iedereen herkend wordt.
Specificaties:
• Vorm: driehoek
• Afmetingen: 200,00 mm (basis) × 173,00 mm (hoogte)
• Materiaal: gelamineerd polyester (zelfklevend)
• Brady-materiaalcode: B-7541
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: zwart op geel
• Lijm: permanente kleefstof op basis van acryl
• Minimale applicatietemperatuur: 10 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Afwerking: glanzend
• PIC-nummer: W009
• Brady-referentie: 827652
Normen:
• ISO 7010: norm voor de harmonisatie van veiligheidspictogrammen om een onmiddellijke en eenduidige herkenning in industriële omgevingen te waarborgen
• REACH (SVHC-vrij): bevestigt dat het product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat overeenkomstig de Europese regelgeving
Kenmerken:
Dit zelfklevende veiligheidspictogram dient voor het identificeren van zones met een biologisch risico en voor het structureren van de gevarencommunicatie binnen installaties. Het oppervlak van gelamineerd polyester draagt bij aan de duurzaamheid van de markering, terwijl de permanente acrylaatlijm een eenvoudige montage op verschillende ondergronden mogelijk maakt. De glanzende afwerking verbetert de leesbaarheid en de driehoekige vorm versterkt de herkenning van het waarschuwingssignaal. Dit W009 pictogram is een internationaal erkend symbool dat door iedereen herkend wordt.
Specificaties:
• Vorm: driehoek
• Afmetingen: 200,00 mm (basis) × 173,00 mm (hoogte)
• Materiaal: gelamineerd polyester (zelfklevend)
• Brady-materiaalcode: B-7541
• Dikte: 0,099 mm
• Kleur: zwart op geel
• Lijm: permanente kleefstof op basis van acryl
• Minimale applicatietemperatuur: 10 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Afwerking: glanzend
• PIC-nummer: W009
• Brady-referentie: 827652
Normen:
• ISO 7010: norm voor de harmonisatie van veiligheidspictogrammen om een onmiddellijke en eenduidige herkenning in industriële omgevingen te waarborgen
• REACH (SVHC-vrij): bevestigt dat het product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat overeenkomstig de Europese regelgeving
Veiligheidsbord ISO 7010 voor biologisch gevaar (PIC W009). Driehoek van gelamineerd polyester met permanente acrylaatlijm, voor binnen- en buitengebruik.
Sterke punten
• Verbetert de zichtbaarheid van het gevaar dankzij het contrastrijke zwart-gele kleurenschema
• Draagt bij aan een gestructureerde interne veiligheidssignalering
• Maakt eenvoudige montage mogelijk op uiteenlopende ondergronden dankzij de permanente acrylaatlijm
• Verhoogt de duurzaamheid van de identificatie door het gelamineerde polyester oppervlak
• Ondersteunt snelle herkenning dankzij de onmiddellijk herkenbare driehoekige vorm
• Draagt bij aan een gestructureerde interne veiligheidssignalering
• Maakt eenvoudige montage mogelijk op uiteenlopende ondergronden dankzij de permanente acrylaatlijm
• Verhoogt de duurzaamheid van de identificatie door het gelamineerde polyester oppervlak
• Ondersteunt snelle herkenning dankzij de onmiddellijk herkenbare driehoekige vorm
Toepassingen
Het Brady 827652 zelfklevende veiligheidspictogram wordt gebruikt voor gevarencommunicatie en de identificatie van installaties binnen industriële omgevingen. Het is met name geschikt voor opslagzones, technische ruimtes en gebieden waar een biologisch risico moet worden gesignaleerd. Dankzij het zelfklevende formaat kan het eenvoudig worden aangebracht op deuren, wanden, informatiepanelen of andere geschikte ondergronden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: rischio biologico |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 173 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen