BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816666 (KRT A 3 ST)
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Explosieve Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:816666
Rubix:22611262
Fabrikant:816666
EAN:0754473244934


Technische samenvatting
| Model | pericolo: materiali esplosivi |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816666 (KRT A 3 ST)
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Explosieve Stoffen
Veiligheidsbord ISO 7010 W002 Brady 816666 om gebieden met explosief materiaal te signaleren. Driehoekig 100x87 mm, van gelamineerd polyester met permanente kleeflaag, voor binnen-/buitengebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: materiali esplosivi |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 87 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen