BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816671

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Explosieve Stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:816671
Rubix:22611270
Fabrikant:816671
EAN:0754473245054
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816671

Technische samenvatting

Modelpic w002-tri 200-pp-crd/1
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816671


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Explosieve Stoffen
Pictogram ISO W002 voor “explosief materiaal” in driehoekig polypropyleen. Zwart op geel, 200 x 173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpic w002-tri 200-pp-crd/1
Materiaalpolypropyleen
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
10,08 excl. BTW
/ stuk
12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen