BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829725
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829725
Rubix:22611846
Fabrikant:829725
EAN:0754473286590

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829725
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Bijtende Stoffen
ISO-veiligheidsbord Brady 829725 voor bijtende stoffen (W023), zwarte driehoek op geel 315x273 mm. Van gelamineerd polyester.
Sterke punten
Sign compliant to ISO 7010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | triangle |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 315 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen