BRADY DRUKCILINDER 830616
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Gashouders onder druk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830616
Rubix:22572165
Fabrikant:830616
EAN:0754473295622


Technische samenvatting
| Model | pericolo: bombola pressurizzata (w029) |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY DRUKCILINDER 830616
Sign compliant to ISO 7010
ISO 7010 veiligheidsmarkering Brady voor drukcilinders (W029). Driehoekig bord van polypropyleen 200 x 173 mm, zonder tekst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: bombola pressurizzata (w029) |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 173 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen