BRADY PICTOGRAM POLYPROP 817204

Veiligheidspictogram ISO Ladder F003

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:817204
Rubix:22611338
Fabrikant:817204
EAN:0754473393762
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 817204

Technische samenvatting

Modelscala antincendio
Materiaalpolypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 817204


ISO Veiligheidspictogram - Ladder
ISO veiligheidsignalering Brady 817204 met pictogram F003 “brandtrap”. Gemaakt van polypropyleen, 100×100 mm, conform ISO 7010 voor binnen- en buitengebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelscala antincendio
Materiaalpolypropyleen (pp)
Lengte100 mm
Hoogte100 mm
Breedte100 mm
Bouwvormvierkant
5,42 excl. BTW
/ stuk
6,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen