BRADY AUTOM.EXTERNE HARTDEFIBRILATOR 815392
ISO Veiligheidspictogram - Automatische externe defibrillator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:815392
Rubix:22571847
Fabrikant:815392
EAN:0754473307806


Technische samenvatting
| Model | défibrillateur automatique externe pour le c?ur |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY AUTOM.EXTERNE HARTDEFIBRILATOR 815392
Bord conform ISO 7010
Sterke punten
Bord conform ISO 7010
Toepassingen
Voor binnen- en buitengebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | défibrillateur automatique externe pour le c?ur |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 173 mm |
| Breedte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,52 excl. BTW
/ stuk
€ 5,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen