BRADY PICTOGRAM ALU. 828102

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:828102
Rubix:22611698
Fabrikant:828102
EAN:0754473270322
BRADY PICTOGRAM ALU. 828102

Technische samenvatting

Modelpic w012-tri 100-al-crd/1
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 828102


Het ISO-veiligheidspaneel ‘Waarschuwing - Gevaarlijke elektrische spanning’ van Brady biedt een duidelijke signalering dankzij het genormaliseerde pictogram. Het draagt bij aan de identificatie van zones met een elektrisch risico en integreert zich eenvoudig in industriële omgevingen.

Kenmerken:
Dit signaleringsmiddel op kaart van Brady maakt gebruik van het pictogram W012 voor de identificatie van installaties en veiligheidssignalering. Het is voorzien van een vooraf bedrukte afbeelding die wijst op elektrisch gevaar. Het aluminium materiaal zorgt voor een geschikte stijfheid en vergemakkelijkt de montage op diverse ondergronden. De liggende uitvoering (landscape) maakt integratie in beperkte ruimtes mogelijk zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid van de boodschap.

Specificaties:
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart op geel
• Gebruikstemperatuur (max.): +140 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Vorm: driehoek
• Brady-materiaalnummer: B-7525
• Afmetingen: 100 mm × 87 mm

Normen:
• ISO 7010: conform de norm voor internationaal geharmoniseerde veiligheidspictogrammen
• RoHS-richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863: conform de beperkingen op het gebruik van gevaarlijke stoffen
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2022
• UNSPSC 55121704: gemakkelijke categorisering in industriële aankoopsystemen

Sterke punten

• Verbetert de zichtbaarheid van elektrische gevarenzones dankzij het zwart-op-gele contrast
• Beperkt interpretatiefouten door gebruik van het ISO 7010-genormaliseerde pictogram
• Eenvoudige installatie dankzij het stijve aluminium pictogram op kaart
• Bestand tegen een breed temperatuurbereik voor binnen- en buitentoepassing
• Optimaliseert de identificatie van gevoelige installaties via het W012-pictogram

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt voor de identificatie van installaties en de beveiliging van technische zones. Het is geschikt voor werkplaatsen, productiesites, technische ruimtes en zones met beperkte toegang. Dit signaleringsproduct is onder meer te vinden in industriële onderhoudsomgevingen, infrastructuurbeheer, elektrotechniek en productieactiviteiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpic w012-tri 100-al-crd/1
Materiaalaluminium
Lengte100 mm
Hoogte87 mm
Breedte100 mm
Bouwvormdriehoekig
5,63 excl. BTW
/ stuk
6,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen