BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830469
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830469
Rubix:22611932
Fabrikant:830469
EAN:0754473294151


Technische samenvatting
| Model | w028 (sostanze comburenti) — pic w028-tri 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830469
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
ISO Brady veiligheidsbord voor oxiderende stoffen (W028). Driehoekig, zwart op geel, van polypropyleen. Afmetingen 315×273 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | w028 (sostanze comburenti) — pic w028-tri 315-pp-crd/1 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 1,55 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen