BRADY PICTOGRAM ALU. 828103
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:828103
Rubix:22611700
Fabrikant:828103
EAN:0754473270339


Technische samenvatting
| Model | w012: avvertenza elettricità pericolosa |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 828103
Het ISO-veiligheidspaneel ‘Waarschuwing - Gevaarlijke elektrische spanning’ van Brady biedt een duidelijke signalering dankzij het genormaliseerde pictogram. Het draagt bij aan de identificatie van zones met een elektrisch risico en integreert zich eenvoudig in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit signaleringsmiddel op kaart van Brady maakt gebruik van het pictogram W012 voor de identificatie van installaties en veiligheidssignalering. Het is voorzien van een vooraf bedrukte afbeelding die wijst op elektrisch gevaar. Het aluminium materiaal zorgt voor een geschikte stijfheid en vergemakkelijkt de montage op diverse ondergronden. De liggende uitvoering (landscape) maakt integratie in beperkte ruimtes mogelijk zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid van de boodschap.
Specificaties:
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart op geel
• Gebruikstemperatuur (max.): +140 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Vorm: driehoek
• Brady-materiaalnummer: B-7525
• Afmetingen: 200 mm × 173 mm
Normen:
• ISO 7010: conform de norm voor internationaal geharmoniseerde veiligheidspictogrammen
• RoHS-richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863: conform de beperkingen op het gebruik van gevaarlijke stoffen
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2022
• UNSPSC 55121704: gemakkelijke categorisering in industriële aankoopsystemen
Kenmerken:
Dit signaleringsmiddel op kaart van Brady maakt gebruik van het pictogram W012 voor de identificatie van installaties en veiligheidssignalering. Het is voorzien van een vooraf bedrukte afbeelding die wijst op elektrisch gevaar. Het aluminium materiaal zorgt voor een geschikte stijfheid en vergemakkelijkt de montage op diverse ondergronden. De liggende uitvoering (landscape) maakt integratie in beperkte ruimtes mogelijk zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid van de boodschap.
Specificaties:
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart op geel
• Gebruikstemperatuur (max.): +140 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Vorm: driehoek
• Brady-materiaalnummer: B-7525
• Afmetingen: 200 mm × 173 mm
Normen:
• ISO 7010: conform de norm voor internationaal geharmoniseerde veiligheidspictogrammen
• RoHS-richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863: conform de beperkingen op het gebruik van gevaarlijke stoffen
• REACH SVHC-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de kandidatenlijst van 17 januari 2022
• UNSPSC 55121704: gemakkelijke categorisering in industriële aankoopsystemen
Sterke punten
• Verbetert de zichtbaarheid van elektrische gevarenzones dankzij het zwart-op-gele contrast
• Beperkt interpretatiefouten door gebruik van het ISO 7010-genormaliseerde pictogram
• Eenvoudige installatie dankzij het stijve aluminium pictogram op kaart
• Bestand tegen een breed temperatuurbereik voor binnen- en buitentoepassing
• Optimaliseert de identificatie van gevoelige installaties via het W012-pictogram
• Beperkt interpretatiefouten door gebruik van het ISO 7010-genormaliseerde pictogram
• Eenvoudige installatie dankzij het stijve aluminium pictogram op kaart
• Bestand tegen een breed temperatuurbereik voor binnen- en buitentoepassing
• Optimaliseert de identificatie van gevoelige installaties via het W012-pictogram
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt voor de identificatie van installaties en de beveiliging van technische zones. Het is geschikt voor werkplaatsen, productiesites, technische ruimtes en zones met beperkte toegang. Dit signaleringsproduct is onder meer te vinden in industriële onderhoudsomgevingen, infrastructuurbeheer, elektrotechniek en productieactiviteiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | w012: avvertenza elettricità pericolosa |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 173 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen