BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830468

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830468
Rubix:22611930
Fabrikant:830468
EAN:0754473294144
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830468

Technische samenvatting

Modelpericolo: sostanze comburenti
Materiaalrigide polypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830468


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
ISO 7010 Brady-paneel om gebieden met oxiderende stoffen aan te geven (W028). Driehoekig formaat in rigide polypropyleen, 200×173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: sostanze comburenti
Materiaalrigide polypropyleen (pp)
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
10,08 excl. BTW
/ stuk
12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen