BRADY PICTOGRAM ALU. 830175

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830175
Rubix:22611916
Fabrikant:830175
EAN:0754473291198
BRADY PICTOGRAM ALU. 830175

Technische samenvatting

Modelavvertenza: caricamento batterie in corso
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 830175


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's
ISO 7010 veiligheidsbord (W026) Brady 830175 om gevaar aan te geven tijdens het opladen van batterijen. Driehoekig formaat 200 x 173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelavvertenza: caricamento batterie in corso
Materiaalaluminium
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
11,07 excl. BTW
/ stuk
13,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen