BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829283
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: laaghangende obstakels stootgevaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829283
Rubix:22611808
Fabrikant:829283
EAN:0754473282103

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829283
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: laaghangende obstakels - stootgevaar
ISO Brady veiligheidssignalering voor waarschuwingen bij hangende obstakels (W020). Driehoekig van polypropyleen, afmetingen 100×87 mm.
Toepassingen
Site Identification;Security Identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | b-7527 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 1,55 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen