BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823194
ISO Veiligheidspictogram Verboden met water te blussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:823194
Rubix:22611598
Fabrikant:823194
EAN:0754473335236


Technische samenvatting
| Model | divieto di spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen (pp) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823194
ISO Veiligheidspictogram - Verboden met water te blussen
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady 823194 “Niet blussen met water” van polypropyleen, diameter 315 mm. Geschikt voor binnen/buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | divieto di spegnere con acqua |
| Materiaal | polypropyleen (pp) |
| Diameter | 315 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,78 excl. BTW
/ stuk
€ 37,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen