BRADY PICTOGRAM ALU. 829288
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: laaghangende obstakels stootgevaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829288
Rubix:22611818
Fabrikant:829288
EAN:0754473282158

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 829288
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: laaghangende obstakels - stootgevaar
Veiligheidsbord ISO 7010 W020 “hangende obstakels” Brady 829288, driehoekige vorm. Afmetingen 315 x 273 mm, aluminium B-7525, dikte 1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | attenzione: ostacoli sospesi |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen