BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829877
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829877
Rubix:22611872
Fabrikant:829877
EAN:0754473288150


Technische samenvatting
| Model | pericolo: schiacciamento delle mani (pic w024-tri 315-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829877
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
Veiligheidsbord ISO 7010 in polypropyleen om te waarschuwen voor het gevaar van beknelling van de handen. Afmetingen 315×273 mm. Voor binnen- en buitengebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: schiacciamento delle mani (pic w024-tri 315-pp-crd/1) |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 1,501 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen