BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830461 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830461
Rubix:22611920
Fabrikant:830461
EAN:0754473294076


Technische samenvatting
| Model | w028 - attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830461 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
ISO-bord Brady W028 voor 'Attentie: oxiderende stoffen', van gelamineerd polyester, zwart op geel, driehoekig formaat, afmetingen 50×43 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | w028 - attenzione: sostanze comburenti |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 0,099 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen