Referenties
Brady:316378
Rubix:A0945219
Fabrikant:316378
EAN:0888434536940


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 115X30 KOELWATER TOEVOER
Brady leidingmerker 115x30 koelwater toevoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - water |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen