BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830464

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830464
Rubix:22611924
Fabrikant:830464
EAN:0754473294106
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830464

Technische samenvatting

Modeldanger: substances comburantes
Materiaalgelamineerd polyester (b-7541)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830464


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
Veiligheidsbord ISO 7010 W028 “Let op oxiderende stoffen”, driehoekige vorm. Drager van gelamineerd polyester, 200 x 173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldanger: substances comburantes
Materiaalgelamineerd polyester (b-7541)
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
3,65 excl. BTW
/ stuk
4,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen