BRADY PICTOGRAM ALU. 830472
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830472
Rubix:22611938
Fabrikant:830472
EAN:0754473294182

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 830472
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
ISO 7010 veiligheidsbord voor oxiderende stoffen (W028). Driehoekig waarschuwingsbord, materiaal aluminium, afmetingen 315 x 273 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: sostanze comburenti |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen