BRADY RADIOACT.MAT./IONISER.STRALING 826764

ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Radioactieve Stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:826764
Rubix:22572472
Fabrikant:826764
EAN:0754473246488
BRADY RADIOACT.MAT./IONISER.STRALING 826764

Technische samenvatting

Modelpic w003-tri 200-pe-crd/1
Materiaalbedrukt, vooraf geëtiketteerd en gelamineerd polyester (transparante folie)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY RADIOACT.MAT./IONISER.STRALING 826764


Sign compliant to ISO 7010
ISO veiligheidsbord Brady met pictogram W003 om 'radioactief materiaal of ioniserende straling' aan te geven. Driehoekig formaat 200 x 173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpic w003-tri 200-pe-crd/1
Materiaalbedrukt, vooraf geëtiketteerd en gelamineerd polyester (transparante folie)
Hoogte173 mm
Breedte200 mm
Bouwvormdriehoekig
3,65 excl. BTW
/ stuk
4,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen