Referenties
Brady:316969
Rubix:A0944723
Fabrikant:316969
EAN:0888434542637


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 340X210 HELIUM
Brady leidingmerker 340x210 helium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 210 mm |
| Breedte | 340 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,56 excl. BTW
/ stuk
€ 11,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen