BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830017 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Roterende onderdelen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830017
Rubix:22611880
Fabrikant:830017
EAN:0754473289553


Technische samenvatting
| Model | pericolo: rulli controrotanti (w025) |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830017 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Roterende onderdelen
ISO 7010 veiligheidsbord Brady 830017 (W025) als waarschuwing voor tegenroterende rollen. Gelamineerd polyester zwart op geel, formaat 50 x 43 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: rulli controrotanti (w025) |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen