BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830023
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Roterende onderdelen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830023
Rubix:22611888
Fabrikant:830023
EAN:0754473289614


Technische samenvatting
| Model | pericolo: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830023
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Roterende onderdelen
ISO Brady veiligheidsmarkering om te waarschuwen voor het gevaar van tegenroterende rollen. Driehoekig bord van polypropyleen, voor binnen- en buitengebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: rulli controrotanti |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 1,501 mm |
| Breedte | 87 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen