BRADY PICTOGRAM ALU. 828398

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Transportvoertuigen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:828398
Rubix:22611716
Fabrikant:828398
EAN:0754473273262
BRADY PICTOGRAM ALU. 828398

Technische samenvatting

Modelattenzione: carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010) - pic w014-tri 100-al-crd/1
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 828398


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Transportvoertuigen
Brady ISO 7010 veiligheidsmarkering met pictogram W014 voor heftrucks en andere industriële voertuigen. Driehoekig aluminium, zwart op geel, 100×87 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelattenzione: carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010) - pic w014-tri 100-al-crd/1
Materiaalaluminium
Lengte100 mm
Hoogte87 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
5,63 excl. BTW
/ stuk
6,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen