BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816667
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Explosieve Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:816667
Rubix:22611264
Fabrikant:816667
EAN:0754473245016

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 816667
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Explosieve Stoffen
ISO 7010-signalisatie Brady voor explosief materiaal: geel/zwart driehoek W002 200x173 mm met permanent acryladhesief voor gevarenommunicatie.
Sterke punten
Sign compliant to ISO 7010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | triangolo |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 0,099 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen