BRADY WAARSCHUWING: VALGEVAAR 827505
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Vallen door hoogteverschil
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:827505
Rubix:22572605
Fabrikant:827505
EAN:0754473261863


Technische samenvatting
| Model | danger; chute avec dénivellation |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester (b-7541) |
Documenten
Productdetails : BRADY WAARSCHUWING: VALGEVAAR 827505
Sign compliant to ISO 7010
ISO veiligheidsbord Brady 827505 om te waarschuwen voor het risico op vallen door hoogteverschil. Driehoekig zwart paneel op geel voor de identificatie van installaties.
Toepassingen
Facility Identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | danger; chute avec dénivellation |
| Materiaal | gelamineerd polyester (b-7541) |
| Lengte | 0,099 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 315 mm |
| Bouwvorm | driehoek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen