BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829281
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: laaghangende obstakels stootgevaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829281
Rubix:22611806
Fabrikant:829281
EAN:0754473282080


Technische samenvatting
| Model | w020 - triangolo |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen (rigide, b-7527) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829281
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: laaghangende obstakels - stootgevaar
ISO-bord W020 "Let op hangende obstakels" Brady 829281, driehoekig. Conform EN ISO 7010, van polypropyleen B-7527 gelamineerd.
Sterke punten
Sign compliant to ISO 7010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | w020 - triangolo |
| Materiaal | polypropyleen (rigide, b-7527) |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 1,55 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden