BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829872
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829872
Rubix:22611864
Fabrikant:829872
EAN:0754473288105


Technische samenvatting
| Model | triangolo |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester (b-7541) met permanente acrylaatlijm |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829872
Het Brady veiligheidspictogram, met referentie 829872, waarschuwt voor het risico op verwondingen aan de hand via het gestandaardiseerde pictogram W024. Dit signaleringsmiddel is vervaardigd uit gelamineerd polyester en zorgt voor een duidelijke identificatie van gevaren op machines en industriële apparatuur. De speciale lijmformule garandeert een duurzame hechting op uiteenlopende technische ondergronden.
Kenmerken:
Dit zelfklevende signaleringspictogram maakt gebruik van een bedrukte polyesterfilm die is afgewerkt met een transparante laminering ter bescherming van het visuele element. De driehoekige vorm en de glanzende afwerking verhogen de zichtbaarheid van de veiligheidsboodschap in de werkomgeving. De lijm is speciaal ontwikkeld voor hechting op veeleisende materialen zoals polypropyleen, ABS en poedercoatings. Het product biedt een permanente visuele waarschuwing ter preventie van lichamelijk letsel.
Specificaties:
• Breedte: 200,00 mm
• Hoogte: 173,00 mm
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 110 °C
• Pictogramcode: W024
• Brady-referentie: 829872
• Kleur: geel (RAL 1003) en zwart
Normen:
De conformiteit met ISO 7010 is gewaarborgd, wat de afstemming op internationale normen voor veiligheidssignalering en risicopreventie bevestigt. Daarnaast bevestigt de REACH SVHC-status dat het product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat volgens de Europese regelgeving.
Kenmerken:
Dit zelfklevende signaleringspictogram maakt gebruik van een bedrukte polyesterfilm die is afgewerkt met een transparante laminering ter bescherming van het visuele element. De driehoekige vorm en de glanzende afwerking verhogen de zichtbaarheid van de veiligheidsboodschap in de werkomgeving. De lijm is speciaal ontwikkeld voor hechting op veeleisende materialen zoals polypropyleen, ABS en poedercoatings. Het product biedt een permanente visuele waarschuwing ter preventie van lichamelijk letsel.
Specificaties:
• Breedte: 200,00 mm
• Hoogte: 173,00 mm
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 110 °C
• Pictogramcode: W024
• Brady-referentie: 829872
• Kleur: geel (RAL 1003) en zwart
Normen:
De conformiteit met ISO 7010 is gewaarborgd, wat de afstemming op internationale normen voor veiligheidssignalering en risicopreventie bevestigt. Daarnaast bevestigt de REACH SVHC-status dat het product geen zeer zorgwekkende stoffen bevat volgens de Europese regelgeving.
Sterke punten
• Sterke hechting voor betrouwbare montage op kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoatings
• Breed temperatuurbereik voor gebruik in koude en warme omgevingen
• Transparante laminering beschermt het pictogram tegen externe invloeden
• ISO-conform pictogram voor een onmiddellijke en internationale herkenning van het gevaar van verwondingen aan de hand
• Breed temperatuurbereik voor gebruik in koude en warme omgevingen
• Transparante laminering beschermt het pictogram tegen externe invloeden
• ISO-conform pictogram voor een onmiddellijke en internationale herkenning van het gevaar van verwondingen aan de hand
Toepassingen
Het 829872 pictogram is geschikt voor gevarencommunicatie en installatiemarkering in industriële omgevingen. Het kan rechtstreeks worden aangebracht op machines en zones met een mechanisch risico voor de handen, zoals hydraulische persen, transportbanden en automatische deuren. Dankzij de compatibiliteit van de kleefstof met ABS en polypropyleen is toepassing mogelijk op beschermkappen en apparatuur in composietmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | triangolo |
| Materiaal | gelamineerd polyester (b-7541) met permanente acrylaatlijm |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen