BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814757

ISO Veiligheidspictogram Telefoon voor noodgevallen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:814757
Rubix:22611196
Fabrikant:814757
EAN:0754473300678
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814757

Technische samenvatting

Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814757


ISO Veiligheidspictogram - Telefoon voor noodgevallen
ISO 7010-bord voor noodtelefoon Brady 814757 (E004), 250 x 250 mm, gelamineerd polyester wit op groen. Voor identificatie en beheer van noodgevallen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte250 mm
Hoogte250 mm
Breedte250 mm
6,73 excl. BTW
/ stuk
8,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen