BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814756

ISO Veiligheidspictogram Telefoon voor noodgevallen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:814756
Rubix:22611194
Fabrikant:814756
EAN:0754473300661
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814756

Technische samenvatting

Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814756


ISO Veiligheidspictogram - Telefoon voor noodgevallen
ISO 7010-signaal voor noodtelefoon (PIC E004) in gelamineerd polyester. Vierkant formaat 200×200 mm, wit op groen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte200 mm
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Bouwvormvierkant
4,52 excl. BTW
/ stuk
5,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen