BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829721 (KRT A 7 ST)

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Bijtende Stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829721
Rubix:22611840
Fabrikant:829721
EAN:0754473286552
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829721 (KRT A 7 ST)

Technische samenvatting

Modelw023 - tri 050-pe-sheet/7 (sostanze corrosive)
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829721 (KRT A 7 ST)


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Bijtende Stoffen
ISO 7010 W023-teken voor corrosieve stoffen in gelamineerd polyester met permanente acrylkleeflaag. Driehoekig formaat 50 x 43 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelw023 - tri 050-pe-sheet/7 (sostanze corrosive)
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte50 mm
Hoogte0,099 mm
Breedte43 mm
Bouwvormdriehoekig
5,56 excl. BTW
/ stuk
6,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen