BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826613 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:826613
Rubix:22611644
Fabrikant:826613
EAN:0754473243432

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 826613 (KRT A 7 ST)
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | danger général |
| Materiaal | polyester |
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
